EZO(北日本精機)
フランジ付き超薄肉ベアリング ステンレス 2RS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82194904
品番
F6900H 2RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
幅B(mm)
内輪:6
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
グリース:21000、オイル:21000
幅C(mm)
外輪:6
外径(mm)
D:22
内径(mm)
d:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
2290
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方