RSU636 ウォームライド プルオーバーフーディ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 82194965 品番 RSU636
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

きめ細かな肌触りが特徴の裏起毛生地を全面に使用し、あたたかさと着心地の良さを兼ね備えたプルオーバーフーディー。 ストレッチ性にも優れ、さまざまな体型にフィットするとともにライディング時の身体の動きを妨げません。
保温性の高い裏起毛生地を全面に使用
身体の動きを妨げないストレッチ素材を採用
ロゴ刺繍デザイン

用途トップス 材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 95%・ポリウレタン 5% BLACK サイズWM 胸囲(cm)106 肩幅(cm)42 袖丈(cm)59.5 前身丈(cm)53 後身丈(cm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする