曜日別特売

スイッチング電源

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード82195629品番VSCW-030-1S1
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

デジタル表示と使い易い設定器付き
位相/ゼロクロス切換制御
L負荷(位相制御時)対応
20A~600Aまでの小型・省スペース
オプションで定電流、断線警報機能付き
60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵

用途
温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
離島数量1につき2,300/税込2,530
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする