曜日別特売
GB424 ファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデル 長信ジャパン 82197729

GB424 ファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデル 長信ジャパン 82197729
GB424 ファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデル 長信ジャパン 82197729

ファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード82197729品番GB424
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ファン付きウェア用バッテリー GB424 24Vモデルは、スマホ充電が可能なUSB-A出力付きのファン付きウェア用バッテリーです。16Vで約10時間稼働する大容量です。業界トップクラスの24V出力でLG製電池20000mAh搭載しております。最大3A出力のUSB-A付きです。約3.5時間の急速充電が可能です。15カ月間の長期保証です。

用途
アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容バッテリー本体、充電器、説明書、保証書出力電圧DC24V/20V/16V/12V USB 5V出力電流(A)最大3対応【ファンセット】GF3使用電池リチウムイオン電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3.5サイズ(mm)横83×高さ117×奥行26.5保管温度(℃)マイナス10~45バッテリー容量(Wh)72.8(20000mAh)
注意
※本品ご使用時には、専用のファンを必ずご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする