明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
ジョイント防虫パネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(18枚)
注文コード
82197835
品番
BJR-30 ルーアン
参考基準価格(税別)
¥17,010
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
薄くて軽い ジョイントパネル 敷くだけでエクステリアを簡単模様替え!汚れに強く 水で流せてお手入れ簡単!防水性・耐久性に優れています!遮熱・省エネにも
用途
敷くだけ簡単ジョイント式、薄くて軽くて扱いやすい、表面防虫加工
成分
【薬剤】ピレスロイド系
材質
【本体】塩化ビニル樹脂/特殊ガラス繊維/ポリエステル、【ベース】ポリプロピレン
色
B
幅(cm)
30
長さ(cm)
30
注意
※・金属ブラシは使用しないでください。
※・漂白剤やカビ取り剤は使用しないでください。
※・しばらくご使用にならない場合は十分に湿気を発散させてから
※ 風通しの良い場所で保管してください。