POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリップ&クリップ E(固定タイプ)KJC5C6-KJ1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
82198377
品番
12855
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
垂直固定型のクリップです。ボード類に最適です。
上下クリップとも左右のみ回転(前後には動きません)
下クリップのみ滑り止め付き。
材質
クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリカーボネイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×110
開口寸法(mm)
上クリップ10/下クリップ30