POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリップ&カード差しワイド A C5T5-M1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
82198386
品番
12849
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
幅50ミリのカード差しと什器やパイプに適したクリップです。大きめショーカードにピッタリです。
材質
クリップ:ポリカーボネイト バネ部分:ステンレス ジョイント:ポリアセタール カード差し:ポリエチレン(スチロール)
間口(mm)
(カード差し)0.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×100
開口寸法(mm)
下クリップ:30