POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリップ&カード差し F PH-21CK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
82198465
品番
12848
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥581
販売価格(税別)
¥
528
バスケットに入れる
カード差しとクリップが一体化したリーズナブルなクリップです。1個当たり、なんと40円!
材質
本体:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス
間口(mm)
(カード差し)0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
27×53
開口寸法(mm)
下クリップ:10