POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)マグネット&クリップ B PMJC3-M1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
82198499
品番
12865
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
強力な磁力付きのミニクリップです。マグネットなのでスチール什器であれば、どこでも設置できます。横への突出し、下へ向けてもしっかり固定。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)●マグネット:ネオジ●ジョイント:ポリアセタール
寸法(mm)
W10×H55×直径Φ16
開口寸法(mm)
クリップ:7