POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリップ&カードケース B7 C5HC(B7)-2M2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
82198544
品番
12871
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
B7用のPOPカードケースが付いたクリップです。
材質
クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●カードケース:ポリ塩化ビニル●支柱:ポリエチレン(スチロール)
寸法(幅W×高さH)(mm)
138×228
開口寸法(mm)
クリップ:30