POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリップ&クリップ BK C5C6-M2黒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
82198614
品番
21659
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
汎用性抜群のボードクリップ。新たに黒を追加しました。
商品のイメージを邪魔しないスタンダードなクリップです。
上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。
下クリップのみ滑り止め付き。
材質
クリップ:ポリカーボネイト/バネ部分:ステンレス/ジョイント:ポリアセタール
色
黒
間口(mm)
(上クリップ)10、(下クリップ)30
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×104