POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)マグネット&クリップ D MGC6-M2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
82198709
品番
12867
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
80ミリのワイドのクリップとマグネットでボードを自由に固定できます。
材質
クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●マグネット:フェライト●ジョイント:ポリアセタール
寸法(mm)
W80×H54×Φ32
開口寸法(mm)
クリップ:10