POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)スベリ止ゴム付クリップ&クリップ B C11C11-3M1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
82198727
品番
12873
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
クリップ部に滑り止めを採用し、どんな場所でもしっかりホールドします。告知面をお好きな方向へ向けることができます。
上下クリップ、間のジョイントともに前後左右に動きます。上下クリップ滑り止め付き。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリカーボネイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×125
開口寸法(mm)
上下クリップ:9