ネットワークカメラ(ドーム型、500万画素、4倍ズーム)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82198876 品番TS5-D5Z4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデル
ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!
約500万画素の高解像度カメラ
LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)
4倍光学ズームに対応
防じん・防水IP66に対応
夜間撮影に対応
電動バリフォーカルレンズを搭載

形状ドーム 質量(g)約970 使用温度範囲(℃)-30〜+60 電源PoE(IEEE802.3af) ケーブル長(m)約0.5 レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×137×106 照度(Lx)【撮影】カラー: 0.008、白黒 : 0.003 防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です) 画素数約500万画素(2592H×1944V) 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 実撮影画角水平:約31〜96°、垂直:約24〜69° 照射距離(m)赤外線:最大 約40(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります) イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする