形状バレット
質量(g)約740
使用温度範囲(℃)-30〜+60
電源PoE(IEEE802.3af)
ケーブル長(m)約0.5
レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×77×245
照度(Lx)【撮影】カラー: 0.008 、白黒 : 0.003
防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です)
画素数約500万画素(2592H×1944V)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
実撮影画角水平:約31〜93°、垂直:約23〜68°
照射距離(m)赤外線:最大 約50(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー