メイキコウ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLP30R-QS
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
内容量
1個
機長(mm)
3000
ローラ幅W(mm)
200
ピッチ(mm)
60
注文コード
82200714
品番
PLP30R-QS-W200-P60-L3000
参考基準価格(税別)
¥104,700
販売価格(税込)
¥109,412
販売価格(税別)
¥
99,465
バスケットに入れる
この商品は
機長・ローラ幅W・ピッチ
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ30×t 1.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形べアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 8kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 66.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・80 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 900
種類
ストレート
ピッチ(mm)
60
機長(mm)
3000
材質(ローラー部)
樹脂
ローラ幅W(mm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません