ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLQ50R-JS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ローラ幅W(mm)100 シャフトシャフトなし 注文コード82201728 品番RO-SLQ50R-S0-100
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,337
販売価格(税別)
3,943
この商品は機長・ローラ幅W・シャフトなど172種類から選べます 他の種類を見る

特長:ステンレス製軽荷重用ローラの中で最もローラ径が大きいタイプ。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 80kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 7 種類ローラ単体 シャフトシャフトなし 材質(ローラー部)ステンレス ローラ幅W(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする