用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 80kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 7
種類ローラ単体
シャフトシャフトなし
材質(ローラー部)ステンレス
ローラ幅W(mm)150