メイキコウ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLS38R-HS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1個
ローラ幅W(mm)
100
シャフト
シャフト付
注文コード
82201965
品番
RO-SLS38R-S1-100
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,198
販売価格(税別)
¥
2,907
バスケットに入れる
この商品は
ローラ幅W・ピッチ・シャフト
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
特長:ケース搬送に最適な機種。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.0 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2 SUS304 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2
種類
ローラ単体
シャフト
シャフト付
材質(ローラー部)
ステンレス
ローラ幅W(mm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません