用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 15kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2 SUS304 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カ
種類ローラ単体
シャフトシャフトなし
ローラ幅W(mm)200