POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の 陳列什器/棚用ポップスタンド
(POP1)シャフトPOP B BJ21&14P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
82205630
品番
13501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥482
販売価格(税別)
¥
438
バスケットに入れる
ボールペンや釣竿などの太さの線材にPOPを取りつけることができます。
材質
本体:セプトン+ポリプロピレン●貼り付け円盤:ABS樹脂
寸法(mm)
貼付け面:20
高さ(mm)
27