POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の インフォメーションスタンド
POP1の パネルスタンド
(POP1)ボードスタンド クランプタイプ (S)CL-L/R・F/Bタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82205727
品番
12972
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
最大開口40ミリの締め具付のボードスタンドです。 クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
材質
クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×57×33
対応
クリップ:7mm厚の印刷物にまで対応
開口寸法(mm)
最大クランプ(締め具)部:40