POP1
POP1の 店舗什器
POP1の 什器用アクセサリー
POP1の その他パーツ
(POP1)折りたたみ式サインスタンド OS100C6P10-M1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
82206059
品番
12868
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
Φ100円盤ベースの折り畳みができるクリップです。ベースがクリアなタイプです。
材質
クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●ベース・ポール:ポリエチレン(スチロール)
寸法(mm)
W80×H148×直径100
開口寸法(mm)
クリップ:10