POP1
POP1の 店舗什器
POP1の 什器用アクセサリー
POP1の その他パーツ
(POP1)円盤ベースタイプ クリップ200mm 100&C1(M200)ー2M1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
82206068
品番
13460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
クリップの先端にPOPをつけて訴求します。
置くだけ簡単アイキャッチャー。
材質
PS/ABS/POM/SUS
寸法(mm)
円盤:1×Φ100
開口寸法(mm)
10
ステンレス線(Φ)(mm)
1.2
幅W(mm)
クリップ:22