※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82206095
品番
MGPM12-30Z-M9BWL-XC4A
参考基準価格(税別)
¥27,230
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●オートスイッチ:2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10〜28V)●使用ピストン速度:50〜500mm/s●周囲温度および使用流体温度:‐10〜60℃(ただし、凍結なきこと)
ストローク(mm)
30
クッション
両側ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
12
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.12
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
0〜+1.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
M5×0.8
オートスイッチ追記号
2ヶ付
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20〜50μm)