ナリカ
ナリカの PCアクセサリー
ナリカの ポインター/指示棒
ナリカの レーザーポインター
緑色レーザーポインター 515P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82206305
品番
ZES-2000-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
一般的な赤色レーザーより約8倍も明るく、夜間到達距離約200mのグリーンレーザー。
防塵・防滴対応(IP65準拠)グリーンレーザーポインター。
消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途
建築・工事現場・飛行場・トンネル内等での指示や自然観察での使用に適している。
形状
投影:点状
質量(kg)
0.07(電池含まず)
タイプ
ペン
外形寸法(mm)
Φ15×165
使用温度(℃)
0〜50
波長(nm)
515
電池寿命(時間)
連続使用時:6
電池
単4形アルカリ乾電池2本
到達距離(m)
夜間:200
レーザークラス
2
サイズ(Φmm)
投影:5(距離3m時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
レーザー光色
緑
最大出力(mW)
1
注意
※点灯スイッチを押しているときのみレーザーを放出する。※乾電池を正しい極性で挿入してください。故障の原因になります。※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。