赤色レーザー光源装置

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82206330 品番 ZES-2000-04
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

直径8mm、全長29mmの超小型レーザープロジェクターで、ギラつきが少なく目に優しい670nm赤色光を採用している。
パターン形状にスポットとラインがあり焦点は固定、APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくいです。

用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 形状投影:点状 質量(kg)0.008 精度光軸:±3° 使用温度(℃)-10〜+50 接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V) 電源電圧(V)DC 3.0〜5.0 消費電流(mA)50 波長(nm)670 焦点距離(mm)400 レーザークラス2 サイズ(mm)投影:Φ1(mm/1m時) 外径(mm)ケーブル含まず:Φ8 × 29 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:10000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20〜85 レーザー光色 最大出力(mW)1
注意
※本体が氷結や結露しない環境、及び静電気の発生しない環境で使用してください。誤動作・短寿命の原因になります。※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする