赤色レーザー光源装置

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82206348 品番 ZES-2000-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

直径12mm、全長41mmの焦点固定の廉価で視認性の良い635nmLDを搭載した小型レーザーモジュール。
APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくい。

用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 形状投影:点状 質量(kg)0.02 精度光軸:±5° 使用温度(℃)-10〜+50 接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V) 電源電圧(V)DC 3.0〜5.0 消費電流(mA)50 波長(nm)635 焦点距離(mm)400 レーザークラス2 サイズ(mm)投影:Φ1(mm/1m時) 外径(mm)ケーブル含まず:Φ12 × 41 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:10000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20〜85 レーザー光色 最大出力(mW)1
注意
※本体が氷結や結露しない環境、及び静電気の発生しない環境で使用してください。誤動作・短寿命の原因になります。※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする