曜日別特売
ZES-2000-17 赤色レーザー光源装置 ナリカ 82206445

ZES-2000-17 赤色レーザー光源装置 ナリカ 82206445
ZES-2000-17 赤色レーザー光源装置 ナリカ 82206445

赤色レーザー光源装置

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個形状投影:線状電源電圧(V)DC5注文コード82206445品番ZES-2000-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

直径12mmの低消費電力の赤色レーザー光源で、外部変調による出力調整可能。また、駆動回路一体型で小型軽量。

用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。形状投影:線状質量(kg)0.04精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで接続方式DCジャック5.5x2.1(センター+)電源電圧(V)DC5消費電流(mA)40波長(nm)635焦点距離(mm)1000レーザークラス2Mサイズ(mm)投影:600(mm/1m時)外径(mm)ケーブル含まず:Φ12 × 72回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:10000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)1.8
注意
●※本体が氷結や結露しない環境、及び静電気の発生しない環境で使用してください。誤動作・短寿命の原因になります。
●※レーザー光源による障害防止対策要綱に準じてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする