赤色レーザー光源装置

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状投影:十字状 電源電圧(V)DC5 注文コード82206619 品番ZES-2000-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は形状・電源電圧など18種類から選べます 他の種類を見る

外部変調による出力調整可能で、駆動回路一体型した小型軽量の波長640nmの直径16mmの半導体赤色レーザー光源。

用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 形状投影:十字状 質量(kg)0.05 精度光軸:±3° 使用温度(℃)-10〜+50 周波数(kHz)外部変調:1まで 接続方式DCジャック5.5x2.1(センター+) 電源電圧(V)DC5 消費電流(mA)<70 波長(nm)640 焦点距離(mm)1000 レーザークラス3R サイズ(mm)投影:180 x 180(mm/1m時) 外径(mm)ケーブル含まず:Φ16 × 76 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:12000 入力レベル外部変調:C-MOS レベル 使用湿度(%RH)20〜80 レーザー光色 最大出力(mW)5
注意
●※本体が氷結や結露しない環境、及び静電気の発生しない環境で使用してください。誤動作・短寿命の原因になります。
●※レーザー光源による障害防止対策要綱に準じてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする