曜日別特売
ZES-2000-36 赤色レーザー光源装置 ナリカ 82206637

ZES-2000-36 赤色レーザー光源装置 ナリカ 82206637
ZES-2000-36 赤色レーザー光源装置 ナリカ 82206637

赤色レーザー光源装置

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個形状投影:線状電源電圧(V)AC100注文コード82206637品番ZES-2000-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

外部変調による出力調整可能で、駆動回路一体型した小型軽量の波長640nmの直径16mmの半導体赤色レーザー光源。

用途
小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。
形状投影:線状質量(kg)0.05精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで接続方式付属ACアダプター電源電圧(V)AC100消費電流(mA)<70波長(nm)640焦点距離(mm)1000レーザークラス2サイズ(mm)投影:400(mm/1m時)外径(mm)ケーブル含まず:Φ16 × 83回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:12000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)5
注意
●※本体が氷結や結露しない環境、及び静電気の発生しない環境で使用してください。誤動作・短寿命の原因になります。
●※レーザー光源による障害防止対策要綱に準じてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする