用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。形状投影:線状質量(kg)0.05精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで接続方式DCジャック5.5x2.1(センター+)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)<100波長(nm)515焦点距離(mm)1000レーザークラス2サイズ(mm)投影:800(mm/1m時)外径(mm)ケーブル含まず:Φ16 × 79回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:12000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色緑最大出力(mW)5