用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。
形状投影:点状
質量(kg)0.05
精度光軸:±3°
使用温度(℃)-10〜+50
周波数(kHz)外部変調:1まで
接続方式付属ACアダプター
電源電圧(V)AC100
消費電流(mA)<100
波長(nm)515
焦点距離(mm)1000
レーザークラス3B
サイズ(mm)投影:Φ1(mm/1m時)
外径(mm)ケーブル含まず:Φ16 × 71.5
回路駆動:APC(連続点灯仕様)
平均寿命(時間)常温使用時:12000
入力レベル外部変調:C-MOS レベル
使用湿度(%RH)20〜80
レーザー光色緑
最大出力(mW)5