※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 紙袋
アズワンの 手提袋
手提げ紙袋 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
種別
26×10×22
注文コード
82207669
品番
61-313-2-3【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,900
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
口ボール・底ボール紙付き
種別
26×10×22
サイズ
26×10×22cm 厚み
アズワン品番
61-7308-97
素材
未晒クラフト紙 持ち手