※寸法図

アイボルト(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM52 注文コード82207748 品番M52【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) アウトレット
¥19,9805,598
この商品はねじの呼びなど6種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 寸法C(mm)40 寸法D(mm)90 寸法H(mm)170 寸法L(mm)70 寸法a(mm)170 寸法b(mm)90 寸法h(mm)85 寸法t(mm)35 ねじの呼びM52 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質 質量(kg)6.1 ねじピッチ5 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状アイボルト 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])54.9(5600) ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする