このセットで全てが揃うコンプリートセットです。 付属のスイッチケーブルを使用すれば市販のモバイルバッテリー(2.4A以上)でも給電可能です。 35mm厚の薄型ファンです。 高風量ファンを実現しながら低価格を実現しました。 軽量ポリエステル素材を使用したストレスフリーな着心地です。 裏チタンコーティングの遮熱生地(-7℃)を使用しています。 エアスルーネックにより首元の風抜け性が高く、涼しいです。 ブラシレスモーターの採用で耐久性がアップしました。 わずか9Vで57Lの高風量です。