コーヒータンブラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(220g) 注文コード82215509 品番STBC3F
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オフィスやご家庭でのコーヒーブレイクに♪
飲み口にフラップが付いてこぼれにくい!
パッキン付きだから、カバンに入れて持ち運びもOK!
真空二重構造で保温性に優れ、冷たい飲み物を入れても結露しにくい!!
ホット・アイスどちらでもお使いいただけます。

材質本体内側・外側:ステンレス鋼、フタ・フラップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 容量(mL)総容量:約450、フタを付けた際の容量:約350 質量(g)約220 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約91×136
注意
※完全密封ではありませんので持ち運びの際はご注意ください。
※ドライアイス・炭酸飲料は入れないでください。
※横置きしないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷にご注意ください。
※電子レンジ・食洗機・食器乾燥機・冷凍庫では使用できません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする