曜日別特売
XPM4 タイトフードコンテナ スケーター 82215536

XPM4 タイトフードコンテナ スケーター 82215536
XPM4 タイトフードコンテナ スケーター 82215536
XPM4 タイトフードコンテナ スケーター 82215536

タイトフードコンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(115g)注文コード82215536品番XPM4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180

軽くて使いやすいシンプルな1段ランチボックス。
お弁当を詰めてそのまま冷凍OK!
フタをしたまま電子レンジ加熱OK!
汁漏れしにくいパッキン付きフタ。
詰めやすい仕切り板付き。
シンプル設計なので食品保存容器としても便利。
食洗機対応です。

材質フタ・本体・仕切・止具:ポリプロピレン、パッキン・エアーバルブ:シリコーンゴムカナヘイ/プーさんサイズM容量(mL)約550(茶わん1杯を200mlとして本体の1/2に入るご飯の量:1.4杯分)質量(g)約115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約159×126×64耐熱温度(℃)-20~140
注意
※直火・オーブン・グリルには使用できません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする