CMK2-CA-40-25-T2H3-D タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25〜) CKD 82215576

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25〜)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)25 注文コード82215576 品番CMK2-CA-40-25-T2H3-D
参考基準価格(税別)¥15,280 販売価格(税込) ¥16,324
販売価格(税別)
14,840
この商品はチューブ内径・ストローク・内容量など769種類から選べます 他の種類を見る

一般形シリンダの中で中口径(Φ20〜40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)25 作動方式複動形・エアクッション付 用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする