※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDダウンライト 60形 拡散
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82216315
品番
LSEB9541LE1
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
取付可能対象
55度までの傾斜天井に可能
タイプ
天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光
穴径(Φmm)
埋込:100
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
色温度(K)
2700
LED色
電球色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.4
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
100V時:0.1
光束(Lm)
器具:355
Ra
Ra83:【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
枠
鉄板枠:ブラックつや消し
埋込高(mm)
80
器具相当
60形電球1灯器具相当
電源ユニット
LED内蔵電源ユニット内蔵
注意
●調光操作不可●配光については斜天井対応となっていません。●施工時、埋込高さは80mm必要となります●直下近接限度10cm