※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)15 光源色電球色 光束(Lm)器具:1440 注文コード82216385 品番LSEBC2061LE1
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は消費電力・光源色・光束など6種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)Φ370 カバーアクリルカバー:乳白つや消し 質量(kg)1.1 高さ(mm)126 タイプ天井直付型、拡散タイプ・カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)15 構造虫・ホコリの入りにくい センサーPaPIRs・明るさセンサ付 機能点灯照度・点灯保持時間調整付 色温度(K)2700 操作調光操作不可 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.25 光束(Lm)器具:1440 RoHS指令(10物質対応)対応 デザイン分類:Casual スイッチ構成壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 器具相当20形丸形スリム蛍光灯1灯器具相当 電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵 可動範囲(°)センサ可:全方向20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする