※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
ダウンシーリング 白枠 60形 拡散 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82216814
品番
XSLA100NCE1
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
用途
【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD2000NSCE1の組合せ
取付可能対象
55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
材質
プラスチック
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.3
色
ホワイト
高さ(mm)
72
タイプ
天井直付型、拡散タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
色温度(K)
5000
操作
調光操作不可
LEDランプ
フラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
96
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
100V時:0.09
光束(Lm)
器具:480
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
器具相当
60形電球1灯器具相当
子品番
【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD2000NSCE1