SLOWER
SLOWERの コンテナー
SLOWERの 折りたたみコンテナ
FOLDING CONTAINER Bask
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82217094
品番
SLW355
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
使用時:398×175(H)×298(外寸)、378×170(H)×278(内寸)、折畳時:398×48(H)×298
色
グリーン
質量(g)
670
容量(L)
17
耐荷重(kg)
積載物:5、積上:50
フタの有無
無
注意
※薄い発色の本シリーズは、生産毎の発色に若干の誤差が生じることがございます。
※ご覧の閲覧環境(PC・スマホ)等により、色の見え方が異なる場合がございます。