WIZ'A
WIZ'Aの カッター
WIZ'Aの ナイフ
WIZ'Aの ユーティリティナイフ
サヤ入切出し 木柄 鋼付 60mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82217146
品番
WB-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
工作専用、鋼付
用途
部材の切断、削り、細工用に
付属品
サヤ付き
材質
刃部:SK鋼付 サヤ:PC
全長
160mm
色
ブラック
刃幅
60mm
刃型
片刃