メイキコウ
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-WS
FHH76R-WS-W100-P300-L2000
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
機長・ピッチ・シャフト
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
機長(mm)
2000
ピッチ(mm)
300
注文コード
82218930
品番
FHH76R-WS-W100-P300-L2000
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥46,068
販売価格(税別)
¥
41,880
バスケットに入れる
特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100
種類
ストレート
ローラ幅W(mm)
100
ピッチ(mm)
300
機長(mm)
2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません