メイキコウ
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-ZS
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
25日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
300
100
1000
1100
1200
150
200
300
400
500
600
700
800
900
機長(mm)
1500
1000
1500
2000
ピッチ(mm)
150
150
200
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82221784
品番
FHH76R-ZS-W300-P150-L1500
参考基準価格(税別)
¥98,800
販売価格(税込)
¥103,246
販売価格(税別)
¥
93,860
バスケットに入れる
特長:FHH76Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100
種類
ストレート
ピッチ(mm)
150
機長(mm)
1500
ローラ幅W(mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません