彩り小町二段重

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82227418 品番#1078
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

おせち料理はもちろん、お花見や運動会、ホームパーティーにもおすすめ。
一年の行事ごとやお出掛け時など、色々なシーンで重宝します。
二段重ねになっているので色々な盛り付け方が楽しめます。
小分け容器を上手に使ってお料理が映える盛り付けに。
日本製。

材質本体・小分け容器/ポリプロピレン フタ/AS樹脂 ブラック 高さ(mm)114 短辺(mm)163 長辺(mm)163

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする