彩り御膳一段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82227655 品番#1067
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

旬の食材や、お好みのお料理を彩り鮮やかに演出。
和食に限らず、中華や洋風総菜のオードブルにもおすすめ。
お料理を華やかで美味しそうに見せるのに大切なことは「料理の詰め方」。
取り外し可能な中子付き。おかずを種類ごとに詰めるだけで見栄え良く仕上がります。

材質本体・小分け容器/ポリプロピレン フタ/AS樹脂 ブラック 高さ(mm)73 短辺(mm)219 長辺(mm)219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする