旭エンジニアリング
水溶性切削油(ソリュブル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(18kg)
注文コード
82228224
品番
SY-500
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
塩素フリー切削油剤です。
鋼・ステンレス・アルミを問わず切削が可能です。
仕様
●塩素分(%):0●不揮発分(%):60以上●有効アルカリ値:2.7
型
ソリュブル
pH
9.2
摩擦係数(μ)
0.1
危険物の類別
非危険物
外観(原液)
黄褐色微濁
原液密度(15℃) g/cm
3
1.01
硫黄分(%)
3.6
関連資料:
(0.43MB)
注意
※消火は消火剤(二酸化炭素/粉末/泡/乾燥砂など)を使用してください。
※飲み込んだ場合は口をすすぎ無理に吐かせず医師の診断を受けてください。
※眼に入った場合は清浄な水で15分間洗浄し医師の診断を受けてください。
※皮膚に付着した場合は水と石鹸で十分に洗浄してください。