ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの チューブ
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径×内径(Φmm)
8×6
注文コード
82230830
品番
N2-4-8-6-MW-20M
参考基準価格(税別)
¥4,834
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
外径×内径・色・内容量
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
長さ(m)
20
外径×内径(Φmm)
8×6
タイプ
N2-4-8×6
最高使用圧力(MPa)
(at20℃)2.0
使用温度範囲(℃)
【空気】-40〜+100【水】0〜+70【一般作動油】-40〜+100
最小曲げ半径(mm)
35
使用流体
空気・水・一般作動油
標準色
乳白
質量(g/m)
23
負圧性能(kPa)
-101.294